{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá | |
| Nosnost police / plošné zatížení police max. | 25 kg | |
| Dosah otočného ramene min. | 310 mm | |
| Počet kloubů | 1 | |
| Nosnost min. | 25 kg | |
| Druh produktu | Výkyvné rameno | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Pevnost materiálu | 1 mm |
| Katalogové číslo | 972140 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406167509 | |
| Číslo výrobce | 972140 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |