{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Cursă maximă | 450 mm | |
| Capacitate portantă | 50 kg | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Consolă | |
| Lăţime | 1.500 mm | |
| Adâncime | 550 mm | |
| Domeniu de utilizare | Coloane de susţinere | |
| Greutate | 6 kg |
| Cod articol | 972087 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406167356 | |
| Număr producător | 972087 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |