Şine de prindere pentru grindă transversală, pereche, adecvat pentru adâncimea dulapului în G: 20

Cod articol: 971525 20
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

adecvat pentru adâncimea dulapului în G Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Numărul maxim de traverse 3
Capacitate portantă 200 kg
Tip produs Sistem portant CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Număr producător 971525 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru suspendarea în dulapuri, înclinat la cca. 16 % înainte.

Adaptat pentru:

GridLine Dulapuri cu adâncimi 20G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.