Cadru ataşabil, Lăţime 500 mm, Pentru cozile sculelor: SK30

Cod articol: 970505 SK30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 327 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 550 mm
Număr de portscule 36
Distanţă dintre axe A 69 mm
Pentru cozile sculelor SK 30
Domeniu de utilizare Banc de lucru CNC
Tip produs Cadru ataşabil

Identificare și clasificare

Cod articol 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Număr producător 970505 SK30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile laterale pot fi echipate individual cu şina-suport Cod 970110 şi placa suport. Modulele pot fi montate orizontal sau oblic.
Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.