Cadru ataşabil, Lăţime 500 mm, Pentru cozile sculelor: C4

Cod articol.: 970505 C4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Număr de truse de scule 3 buc.
Grosimea materialului 1,2 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Suporturi de scule
Recomandat pentru Banc de lucru
Pentru cozile sculelor C4
Distanţă între axele mediane ale rafturilor A 82 mm
Lăţime 500 mm
Înălţime 327 mm
Adâncime 550 mm
Material Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 970505 C4
EAN / GTIN 4045197489548
Număr producător 970505 C4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile laterale pot fi echipate individual cu şina-suport Cod 970110 şi placa suport. Modulele pot fi montate orizontal sau oblic.
Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.