{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Culoarea | gri | |
| Număr de truse de scule | 3 buc. | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Suporturi de scule | |
| Recomandat pentru | Banc de lucru | |
| Pentru cozile sculelor | SK 50 | |
| Distanța medie de deschidere | 117 mm | |
| Lăţime | 500 mm | |
| Înălţime | 327 mm | |
| Adâncime | 550 mm | |
| Material | Tablă de oţel |
| Cod articol | 970505 SK50 | |
| EAN / GTIN | 4045197489500 | |
| Număr producător | 970505 SK50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |