Dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime cu menghină 120 mm

Cod articol: 967565 120
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniul de reglare pe înălţime 132 mm
Înălţime când este rabatat 296 mm
Greutate 27 kg
Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967565 120
EAN / GTIN 4045197806659

Descriere

Execuţie:

Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.
Funcţia de siguranţă: Menghina poate fi rabatată doar în jos în poziţia corectă (când bolţul de fixare este blocat în fanta ţevii de ridicare).

Avantaj:

  • Menghina poate fi rotită în combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime la 360°, fără un disc rotativ suplimentar.
  • Suprafaţă liberă de lucru datorită rabatării sub blatul de lucru.
  • Datorită montării într-o carcasă cu uşă cu încuietoare, dispozitivul de rabatare şi reglare pe înălţime poate fi protejat împotriva hoţilor (carcasă la cerere).

Aplicaţie:

Pentru adaptarea menghinei cu precizie în centimetri la înălţimea de lucru ideală din punct de vedere ergonomic.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare sub blatul de lucru.
Menghină Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Gri argintiu