Menghină paralelă 150 mm

Cod articol: 967260 150
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 150 mm
Deschidere 200 mm
Fălcile de prindere a ţevilor Cod 967285 fixează ţevile cu ⌀ exterior 1 − 4 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 18 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967260 150
EAN / GTIN 4045197694287

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel – incasabilă. Deschidere în faţă, cu fălci de prindere pentru ţevi sudate. Fălci de prindere frezate, călite la suprafaţă. Adâncime mare de prindere. Şurub puternic cu filet trapezoidal. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafaţă de nicovală lată, călită.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opţionale:

Fălci de prindere a ţevilor Cod 967285.
Disc rotativ Cod 967280, etrier de fixare Cod 967290.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat, consultaţi Cod 967550.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături