Podest de lucru mobil, reglabil pe înălţime, capacitate portantă 300 kg

Cod articol.: 966205 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime reglabilă Da
Suprafaţă de bază lăţime 1.710 mm; 2.000 mm; 2.200 mm
Suprafaţă de bază adâncime 730 mm
Înălțime platformă 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Balustrade disponibile Nein
Pliabil Da
Adâncime rabatată 0,25 m
Adâncime trepte 0,065 m
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nivel
Înălţime de lucru 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare imprimare serigrafică lemn
Material aluminiu
Capacitate portantă 300 kg
Greutate 24,5 kg
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 966205 1
EAN / GTIN 4031405304147
Număr producător 030414
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie de aluminiu stabilă, cu picioare pliabile 2x pentru trei înălţimi de lucru diferite (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Suprafaţă sigură la păşire datorită plăcii serigrafice, spaţiu suficient pentru două persoane şi echipamentele de lucru, suprafaţă de rezemare 1,7 × 0,6 m. Trepte adânci de 65 mm, canelate, pentru urcare şi coborâre în siguranţă. Cu role pentru deplasare uşoară. Papuci de plastic antialunecare. Încărcare maximă 300 kg. Transport uşor cu dimensiunile de transport (l×A×H în m): 1,71 × 0,74 × 0,25.