Delovni podest, premični, višinsko nastavljiv, nosilnost 300 kg

Št. art.: 966205 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 300

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 300 kg
Delovna višina pribl. 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Višina platforme brez ograje 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Širina osnovne ploskve 1,71 m; 2 m; 2,2 m
Globina osnovne ploskve 0,73 m
Globina prečke/stopnice 65 mm
Kolesa Da
Izvedba stopalne površine stopnje
nastavljiva po višini Da
Masa 24,5 kg
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966205 1
EAN/GTIN 4031405304147
Številka proizvajalca 30414
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilna aluminijasta konstrukcija z 2 paroma zložljivim nog za tri različne delovne višine (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Stabilna površina s sitotiskom, dovolj prostora za dve osebi in delovne naprave, stojna površina 1,7 × 0,6 m. 65 mm globoke, narebričene stopnice za varno vzpenjanje in sestopanje. S kolesi za preprosto pomikanje. Nedrseče obloge iz umetne mase. Maksimalna obremenitev 300 kg. Preprost transport s transportnimi dimenzijami (Š×G×V v m): 1,71 × 0,74 × 0,25.