{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 300 kg | |
Radna visina cca | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Širina osnovne površine | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Dubina osnovne površine | 0,73 m | |
Dubina prečke/stepenice | 65 mm | |
Kotačići | Da | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Podesivo po visini | Da | |
Težina | 24,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966205 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304147 | |
Broj proizvođača | 30414 |