{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 300 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Pohja-alan leveys | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Pohja-alan syvyys | 0,73 m | |
Pienan/askelman syvyys | 65 mm | |
Pyörät | kyllä | |
Portaan rakenne | porras | |
Korkeus säädettävä | kyllä | |
Paino | 24,5 kg | |
Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |
Tuotekoodi | 966205 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304147 | |
Valmistajan numero | 30414 |