Scară pliantă, număr de trepte 4 – 6, cu acces pe o singură parte, cu suprafaţă de călcare GripStep

Cod articol.: 965901 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Partea descrisă Holme
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,53 m
Execuţia treptelor Nivel
Adâncime treaptă 80 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,25 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate unilateral
Tavă de depozitare disponibilă da
Rezistenţă chimică ridicată nu
Standard BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 7,5 kg
Lungimea conductorului 1,98 m
Culoarea gri
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 965901 5
EAN / GTIN 4045197742056
Număr producător 965901 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi din aluminiu, îmbinare durabilă între montanţi şi trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcţiei conice.
Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striaţii antialunecare.
Mâner EasyHandle Haptoprene® cu mecanism de prindere, capac antiderapant BalanceBase.
Include suprafaţă de călcare GripStep.
Cu tavă de depozitare din plastic.
Articulaţie optimizată a scării, cu platformă mare de aşezare, asamblare prin nituire 6x şi capac de protecţie din plastic.

Standard:

Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, Informaţiilor DGUV 208-016 resp. 208-017 şi normelor DGUV în vigoare.

Culoare:

Montanţi antracit RAL 7016 acoperiţi cu vopsea pulbere.