{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Hossz L | 1,98 m | |
Létrahossz | 1,98 m | |
Munkamagasság kb. | 3,25 m | |
Platformmagasság | 1,17 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,53 m | |
Kereszttartó magassága | 73 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 80 mm | |
Anyag | Alumínium | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 7,5 kg | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 965901 5 | |
EAN / GTIN | 4045197742056 |