• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, mit GripStep Trittauflage

Artikel-Nr.: 965901 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Holme
Holmführung konisch
untere äußere Breite 0.53 m
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3.25 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Begehbarkeit einseitig
Ablageschale vorhanden ja
hohe chemische Beständigkeit nein
Norm BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 7.5 kg
Leiter-Länge 1.98 m
Farbe grau
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965901 5
EAN / GTIN 4045197742056
Herstellernummer 965901 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
Inklusive GripStep Trittauflage.
Mit Ablageschale aus Kunststoff.
Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.