Scaun rotativ de lucru, Skintec, cu role, de joasă înălţime, Tip: BLACK

Cod articol.: 965250 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Skintec
Materialul spătarului Skintec
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965250 BLACK
EAN / GTIN 4016849943886
Număr producător 9033H-4000-3279
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Suprafață de șezut și spătar din Skintec moale. Confort ridicat datorită miezului moale din spumă. Suprafață netedă, închisă, pentru o curățare ușoară (design Hygienic fără îmbinări). Antiderapant și stabil din punct de vedere dimensional, chiar și în cazul solicitării constante. Fără substanțe nocive (fără ftalați, fără PVC, fără plastifianți). Testat pentru protecție împotriva incendiilor conform DIN EN 1021-1 și -2.
Scaun rotativ pentru birou Work-Tec ERGO: tapițerie confortabilă cu spătar format ergonomic și matlasat orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.
Reglarea greutății între 45 și 120 kg.
Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate