Kit de montare roți model 750NR/200/3/1 5 buc

Cod articol.: 96507216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 96507216
EAN / GTIN 4018754353781
Număr producător 96507216
L-Număr L60010 102851
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Echipament de bază solid pentru schimbarea rapidă și fără stres a roților - ideal pentru utilizarea în ateliere și pentru uz privat.
  • Cu cheia dinamometrică SevenFiveZero cu clichet cu dinți fini de 1/2″ și 3 suzete pentru piulițe de roată (SW 17, 19, 21) cu manșon de plastic, setul asigură protecție maximă pentru jantele sensibile din aliaj.
  • ″Clic″ clar audibil și perceptibil atunci când este atins cuplul de eliberare, care poate fi reglat convenabil și precis cu ajutorul unui buton rotativ de la capătul mânerului (1 rotație = 10 N-m).
  • Extensia și mufele pentru piulițe de roată cu blocare cu bilă asigură transmiterea unei forțe ridicate, chiar și în cazul conexiunilor cu șuruburi dificile sau adânc fixate.
  • Într-o cutie din plastic robustă, cu mâner de transport și inserție personalizată pentru transport și depozitare în siguranță.
Caracteristici:
  • Set de scule de înaltă calitate, special conceput pentru lucrări de asamblare a roților
  • Cu clichet cu dinți fini de 1/2” instalat permanent, comutabil
  • Într-o cutie de plastic robustă
Cheie dinamometrică nr. 750NR/200 (SevenFiveZero)
  • Declanșare cu semnal de oprire dublă
  • 60 dinți
  • Mecanism cu arc durabil și durabil (pârghie pentru genunchi)
  • Reglare rapidă și precisă cu reglare rapidă QuickSelect
  • Mecanism de declanșare insensibil la sarcini suplimentare și contorizate (max. Până la limita intervalului de măsurare a cheii dinamometrice)
  • Fixarea cuplului de referință cu ajutorul unei detente
  • Scală dublă N·m/ft·lb
  • După descărcare, este gata să funcționeze din nou imediat
  • Calibrare optimă cu echipamentul de calibrare perfectControl® nr. 7791, 7794 sau echipamentul de calibrare nr. 7706
  • Pentru costumul din dreapta controlat
  • Cu mâner cu 2 componente
  • Certificat de calibrare conform din EN ISO 6789-2:2017
  • Deviație afișaj ± 4%

Livrare:

Conținut 5 părți:
  • 1 Cheie dinamometrică cu clichet 1/2″ Nr. 750NR/200: Domeniu de măsurare: 40-200 N·m.; 30-145 ft·lb
  • 3 suzete IMPACT pentru piulițe de roată Nr. 51IMP K: 17 mm (verde); 19 mm (albastru); 21 mm (roșu)
  • 1 extensie 1/2Cod 509/5: L. 130 mm