Sada pro montáž kol model 750NR/200/3/1 5 ks

Artiklové číslo: 96507216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 96507216
EAN / GTIN 4018754353781
Číslo výrobce 96507216
L-číslo L60010 102851
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pevné základní vybavení pro rychlou výměnu kol bez stresu - ideální pro použití v dílnách i pro soukromé účely.
  • Sada s momentovým klíčem SevenFiveZero s 1/2″ jemnozubou ráčnou a 3 nástrčnými hlavicemi na matice kol (SW 17, 19, 21) s plastovým pouzdrem zajišťuje maximální ochranu citlivých ráfků z lehkých slitin.
  • Jasně slyšitelné a vnímatelné ″cvaknutí″ při dosažení uvolňovacího momentu, který lze pohodlně a přesně nastavit pomocí otočného knoflíku na konci rukojeti (1 otáčka = 10 N-m).
  • Prodlužovací nástavec a nástrčné hlavice na matice kol s kuličkovým zámkem zajišťují vysoký přenos síly i u obtížných nebo hluboko uložených šroubových spojů.
  • V pevném plastovém kufříku s rukojetí pro přenášení a vlastní vložkou pro bezpečnou přepravu a skladování.
Vlastnosti::
  • Vysoce kvalitní nástrojová sada speciálně navržená pro montáž kol
  • S trvale instalovanou, přepínatelnou ráčnou s jemným ozubením 1/2″
  • V pevné plastové krabičce
Momentový klíč č. 750NR/200 (SevenFiveZero)
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • 60 zubů
  • Odolný, odolný pružinový mechanismus (kolenní páka)
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí QuickSelect rychlé nastavení
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Upevnění předepsaných momentů aretací
  • Duální měřítko N·m /ft·lb
  • Po vyložení je připraven okamžitě znovu fungovat
  • Optimální kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7791, 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706
  • Pro kontrolovaný pravý oblek
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %

Rozsah dodávky:

Obsah 5 dílů:
  • 1 Momentový klíč s ráčnou 1/2″ č. 750NR/200: Rozsah měření: 40-200 N·m.; 30-145 ft·lb
  • 3 nástrčné hlavice na matice kol IMPACT č. 51IMP K: 17 mm (zelená); 19 mm (modrá); 21 mm (červená)
  • 1 prodloužení 1/2Č. 509/5: L. 130 mm