Juego de montaje de rueda modelo 750NR/200/3/1 5 piezas.

Número de artículo: 96507216
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 96507216
EAN / GTIN 4018754353781
Número del fabricante 96507216
Número L L60010 102851
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Sólido equipamiento básico para un cambio de ruedas rápido y sin estrés - ideal para su uso en talleres y para uso privado.
  • Con su llave dinamométrica SevenFiveZero con carraca de dientes finos de 1/2″ y 3 vasos para tuercas de rueda (SW 17, 19, 21) con casquillo de plástico, el juego garantiza la máxima protección para las delicadas llantas de aleación.
  • Un ″clic″ claramente audible y perceptible cuando se alcanza el par de desbloqueo, que puede ajustarse cómodamente y con precisión mediante un mando giratorio situado en el extremo de la empuñadura (1 vuelta = 10 N-m).
  • El alargador y los vasos para tuercas de rueda con bloqueo de bola garantizan una elevada transmisión de la fuerza, incluso en uniones atornilladas difíciles o de gran profundidad.
  • En un resistente maletín de plástico con asa de transporte e inserto a medida para un transporte y almacenamiento seguros.
Características:
  • Juego de herramientas de alta calidad especial para trabajos de montaje de ruedas
  • Con carraca de dientes finos de 1/2″ reversible y de instalación permanente
  • en un estuche de plástico resistente
Características principales Llave dinamométrica nº 750NR/200 (SevenFiveZero)
  • Disparo con doble señal de parada
  • 60 dientes
  • Mecanismo de resorte resistente y duradero (palanca basculante)
  • Ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Fijación del par de ajuste mediante retén
  • Doble escala N-m/ft-lb
  • Inmediatamente listo para funcionar de nuevo tras la descarga
  • Calibración óptima con los dispositivos de calibración perfectControl® nº 7791, 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • para el traje derecho controlado
  • con mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 4

Volumen de suministro:

Contenido 5-partes:
  • 1 Llave dinamométrica con carraca 1/2″. Nº 750NR/200: Rango de medición.: 40-200 N·m..; 30-145 pies·lb
  • 3 vasos para tuercas de rueda IMPACT Nº 51IMP K: 17 mm (verde); 19 mm (azul); 21 mm (rojo)
  • 1 extensión 1/2N.° 509/5: L. 130 mm