• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radmontage-Set Modell 750NR/200/3/1 5 St.

Artikel-Nr.: 96507216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 96507216
EAN / GTIN 4018754353781
Herstellernummer 96507216
L-Nummer L60010 102851
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Solide Grundausstattung für den schnellen und stressfreien Radwechsel - optimal geeignet für den Einsatz in Werkstätten und für private Anwendung.
  • Das Set sorgt mit seinem SevenFiveZero-Drehmomentschlüssel mit 1/2″ Feinzahnknarre und 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätzen (SW 17, 19, 21) mit Kunststoffhülse für maximalen Schutz an empfindlichen Leichtmetallfelgen.
  • Deutlich hör- und fühlbarer „Klick“ beim Erreichen des Auslösemoments, welcher bequem und präzise über einen Drehknopf am Griffende (1 Umdrehung = 10 N·m) einstellbar ist.
  • Die Verlängerung und die Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit einer Kugelarretierung sichern eine hohe Kraftübertragung, selbst bei schwierigen oder tiefliegenden Schraubverbindungen.
  • Im stabilen Kunststoffkoffer mit Tragegriff und passgenauer Einlage für sicheren Transport und Aufbewahrung.
Eigenschaften:
  • hochwertiger Werkzeug-Satz speziell für Radmontagearbeiten
  • mit fest eingebauter, umschaltbarer 1/2″ Feinzahnknarre
  • im stabilen Kunststoffkasten
Top-Features Drehmomentschlüssel Nr. 750NR/200 (SevenFiveZero)
  • auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
  • 60 Zähne
  • belastbarer, langlebiger Federmechanismus (Kniehebel)
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
  • Fixierung des Sollmomentes durch Rastung
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
  • optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Lieferumfang:

Inhalt 5-teilig:
  • 1 Drehmomentschlüssel mit Knarre 1/2″ Nr. 750NR/200: Messbereich: 40-200 N·m; 30-145 ft·lb
  • 3 IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze Nr. 51IMP K: 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)
  • 1 Verlängerung 1/2Nr. 509/5: L. 130 mm