Clé dynamométrique à angle de rotation MANOSKOP No. 714R B. de mesure 1-10Nm Sortie 1/4″ L. 269mm

Réf.: 96501001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 4 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Rechargeable non
Série MANOSKOP®
Référence fabricant MANOSKOP Nr. 714R
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection III
Emballage Valises en plastique
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur vert; noir
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 1
Couple max., Nm 10
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Résolution d’affichage 0,01 Nm
Résolution angulaire 0,1 degré
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Interface USB
Principe de déclenchement déclenchement électromécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement électrique
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Affichage mode numérique
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale 269 mm
Poids total 432 g

Identification et classification

Référence article 96501001
EAN / GTIN 4018754212712
Réf. fabricant 96501001
Article hors catalogue L60010 4934
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé dynamométrique/clé pour angle de rotation pour vissages selon la méthode de serrage couple, angle de rotation, couple avec grandeur de surveillance ″angle de rotation″ et angle de rotation avec grandeur de surveillance ″couple″.
  • Indicateur électromécanique (avec mesure électronique) et déclencheur (avec le ″clic″ mécanique habituel).
  • Évaluation visuelle de la chute de vis.
  • Documentation simple des valeurs de mesure saisies sur le PC via l’interface USB et via le module Bluetooth® Low Energy en option.
  • Grâce à la combinaison du déclenchement électromécanique breveté ainsi que de l’affichage et du retour acoustique, la clé offre une signalisation optimisée au maximum.
Caractéristiques:
  • déclenchement électromécanique
  • signal de déclenchement sonore et visuel
  • avec cliquet réversible (taille 1-4), cliquet réversible à denture fine (taille 6-65) ou cliquet à emmanchement avec carré traversant (taille 80-100)
  • 4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec grandeur de surveillance ″angle de rotation″, angle de rotation avec grandeur de surveillance ″couple″)
  • écran OLED couleur haute résolution et lampes de signalisation latérales
  • évaluation optique du cas de vissage: Lumière jaune (seuil de pré-alerte atteint), lumière verte (dans la plage cible), lumière rouge (valeur mesurée hors de la plage de tolérance)
  • structure de menu librement configurable
  • fixation à baïonnette pour batterie/accu
  • facultatif: Batterie Li-Ion No. 7195-2 et chargeur No. 7160
  • 3 modes de fonctionnement: à déclenchement (déclenchement électromécanique breveté), Peak Hold (mode indicateur avec affichage de la valeur de crête) et Track (mode indicateur avec affichage de la valeur réelle)
  • Interface micro-USB pour l’échange de données
  • module Bluetooth® Low Energy (5.2) en option
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease - Système de changement d’outils à insérer
  • Enregistrement des données de jusqu’à 2 500 opérations de vissage, y compris la date et l’horodatage
  • il est possible de programmer jusqu’à 200 cas de vissage dans 25 plans de déroulement au maximum
  • différentes limites de tolérance réglables selon le cas de vissage
  • réglage rapide et précis par le clavier
  • pas de déréglage involontaire grâce au verrouillage des touches protégé par un mot de passe
  • un signal sonore et visuel avertit d’une surcharge de la clé dynamométrique ainsi que d’un déclenchement forcé en cas de serrage à droite
  • indication automatique de la prochaine date de calibrage, librement configurable selon le temps et/ou le nombre de charges
  • calibrage et ajustage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage et d’ajustage perfectControl® n° 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle de rotation) pour réduire les facteurs d’influence d’erreur
  • Unités de mesure: N-m, ft-lb, in-lb
  • correction automatique du point: possibilité de saisir une mesure de référence différente pour garantir la valeur cible souhaitée
  • immédiatement prêt à fonctionner après avoir été déchargé
  • pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (taille 1-65); pour les combinaisons à gauche en mode de fonctionnement ″déclenché″, l’outil d’insertion doit être tourné (taille 80-100)
  • Affichages du couple et de l’angle de rotation visibles simultanément
  • Mesure indépendante du point d’application de la force (pour les tailles 1, 2 et 4)
  • manipulation sûre grâce à la poignée ergonomique à 2 composants (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et skydrol les plus courants)
  • 3 certificats joints (affichage/déclenchement du couple selon DIN EN ISO 6789-2):2017, angle de rotation en référence à la norme VDI/VDE 2648-2)
  • dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans une boîte en tôle d’acier)
  • design déposé, breveté
  • Livré avec logiciel SensoMaster 4, câble USB, 4 micro-piles AAA/LR03, 1,5 V
  • Résolution de l’affichage angle de rotation 0,1
  • Écart d’affichage angle de rotation ±1°, ±1 digit jusqu’à 100°, >100° au moins 1%, ± 1 digit
  • Résolution de l’affichage Couple ≤ 60 N-m: 0,01 N·m; > 60 N-m: 0,1 N·m
  • Ecart d’affichage du couple ± 2 %, ± 1 digit

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Réf.: 1
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Longueur mm (L): 269 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 0,7-7,5 ft-lb
  • Plage de mesure en lb: 9-90 in-lb
  • Plage de mesure N-m: 1-10 N·M.
  • Taille Prise d’empreinte [oct. int.]: 9 x 12 mm
  • Poids: 432 g
  • Poids avec coffret: 857 g
  • Largeur mm (b): 80 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MANOSKOP®" Afficher tout