{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Top | |
| Denumirea producătorului | Arbeitsplatzmatte Top | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Rezistenţă | Limitat rezistent împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Concentrație | 14,3 mm | |
| Teşitură | 4 părţi | |
| Greutate per metru | 3,9 kg/m | |
| Greutate pe suprafaţă | 6,5 kg/m2 | |
| Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Lungimea minimă liber definită | 0,6 m | |
| Lungime maximă liber definită | 22,8 m | |
| Interval lungime configurabilă | 0,01 m | |
| Material | Centru din spumă de vinil | |
| Suprafaţă | Vinil | |
| Caracteristici | Anti-alunecare; Anti-oboseală; Greu inflamabil; Izolație (temperatură); Parte inferioară antialunecare; Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei | |
| Cu muchii de siguranţă | Bilateral | |
| Tip produs | Covor pentru staţia de lucru | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 964521 | |
| EAN / GTIN | 662641658004 | |
| Număr producător | 964521 | |
| Producător/responsabil | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |