Estera para puestos de trabajo Top Ancho 60 cm, negro / amarillo

Número de artículo: 964521
Precio por 1 unidad (190,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
El precio final se calcula multiplicando el precio por metro por la longitud que haya seleccionado.
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Nota: El precio final de este artículo en la longitud que haya elegido se mostrará en la página de pago antes de enviar su pedido.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Serie Top
Denominación del fabricante Arbeitsplatzmatte Top
Color amarillo; negro
Resistencia Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos
Anchura 600 mm
Espesor 14,3 mm
Biselado 4 lados
Peso por metro 3,9 kg/m
Peso por superficie 6,5 kg/m2
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R10
Longitud mínima libremente definible 0,6 m
Longitud máxima libremente definible 22,8 m
Longitud configurable por intervalos 0,01 m
Material Núcleo de espuma de vinilo
Superficie Vinilo
Propiedad Aislamiento (temperatura); Antideslizante; Antifatiga; Parte inferior antideslizante; Poco inflamable; Suelo de protección contra golpes; no resistente al aceite
Con cantos de seguridad 2 lados
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 964521
EAN / GTIN 662641658004
Número del fabricante 964521
Fabricante/responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para uso alto:
  • Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.
  • El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.
  • Lado inferior antideslizante RedStop™.
  • Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.
  • Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Retardante de llama, clase de protección contra incendios Bfl-S1.
  • Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.

Atención:

Este artículo no se puede pedir electrónicamente debido al modo de cálculo a base de metros.
Para realizar un pedido hay que dirigirse a nuestro servicio telefónico de pedidos o enviarnos un pedido por escrito.

Nota:

Precio por unidad = precio/m × longitud de estera. Plazo de entrega 1 semana aprox.
Indicación para el pedido: Longitud en metros.
La longitud total a elegir libremente entre 0,6 m y máx. 22,8 m.