Covor pentru spaţiul de lucru Top, lăţime 91 cm, negru / galben

Cod articol.: 964523
Preț per 1 buc. (259,96 € / 1 Metre)
Prețul final se calculează pe baza prețului pe metru înmulțit cu lungimea aleasă de dumneavoastră.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Notă: Prețul final al acestui articol, în lungimea aleasă de dumneavoastră, va fi afișat la finalizarea comenzii, înainte de a o trimite.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Serie Top
Denumirea producătorului Arbeitsplatzmatte Top
Culoarea galben; negru
Rezistenţă Limitat rezistent împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice
Lăţime 910 mm
Concentrație 14,3 mm
Teşitură 4 părţi
Greutate per metru 5,9 kg/m
Greutate pe suprafaţă 6,5 kg/m2
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R10
Lungimea minimă liber definită 0,6 m
Lungime maximă liber definită 22,8 m
Interval lungime configurabilă 0,01 m
Material Centru din spumă de vinil
Suprafaţă Vinil
Caracteristici Anti-alunecare; Anti-oboseală; Greu inflamabil; Izolație (temperatură); Parte inferioară antialunecare; Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei
Cu muchii de siguranţă Bilateral
Tip produs Covor pentru staţia de lucru
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 964523
EAN / GTIN 2050001943453
Număr producător 964523
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Aceste covoare industriale pentru spaţiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:
  • Suprafaţă dură din vinil rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării şi o durabilitate îndelungată.
  • Miez moale din spumă de vinil pentru protecţie împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafaţa superioară din vinil.
  • Parte inferioară RedStop antialunecare™.
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.
  • Rezistenţă limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianţii de răcire.
  • Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidităţii.
  • Greu inflamabil, clasă de protecție împotriva incendiilor Bfl-S1.
  • Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m2.
  • Protecţie împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 şi BGR 181.

Atenţie:

Datorită modului de calcul la metru, acest articol nu poate fi comandat electronic.
Pentru o comandă, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru de comandă telefonică sau transmiteți-ne comanda dumneavoastră în scris.

Notă:

Preţ unitar = preţ/m×L covorului, timp de livrare cca. 1 săpt.
Detalii de menţionat la plasarea comenzii: Lungimea în metri.
Lungimea totală de 0,6 m până la maxim 22,8 m, la alegere.