• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatzmatte Top Breite 60 cm, schwarz / gelb

Artikel-Nr.: 964521
Preis pro 1 Stück (171,50 € / 1 Meter)
Der Endpreis ergibt sich aus dem Meterpreis × Ihrer gewählten Länge.
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Hinweis: Der finale Preis für diesen Artikel in Ihrer Länge wird im Checkout vor dem Absenden der Bestellung angezeigt.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Top
Herstellerbezeichnung Arbeitsplatzmatte Top
Farbe gelb; schwarz
Beständigkeit bedingt beständig gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
Breite 600 mm
Stärke 14,3 mm
Abschrägung 4-seitig
Gewicht pro Meter 3,9 kg/m
Gewicht pro Fläche 6,5 kg/m2
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R10
frei bestimmbare Länge min. 0,6 m
frei bestimmbare Länge max. 22,8 m
Intervall konfigurierbare Länge 0,01 m
Material Vinylschaumkern
Oberfläche Vinyl
Eigenschaft Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Antirutsch-Unterseite; Isolierung (Temperatur); Stoßschutz Fußboden; nicht ölresistent; schwer entflammbar
mit Sicherheitskanten 2-seitig
Produktart Arbeitsplatzmatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964521
EAN / GTIN 662641658004
Herstellernummer 964521
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für höhere Beanspruchung hergestellt:
  • Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
  • Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
  • Antirutsch-Unterseite RedStop™.
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Schwer entflammbar, Brandschutzklasse Bfl-S1.
  • Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

Achtung:

Dieser Artikel ist aufgrund der Berechnung auf Meterbasis nicht elektronisch bestellbar.
Für eine Bestellung wenden Sie sich bitte an unseren telefonischen Bestellservice oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bestellung zu.

Hinweis:

Stückpreis = Preis/m×Mattenlänge. Lieferzeit ca. 1 Woche.
Bestellangabe: Länge in Meter.
Die Gesamtlänge von 0,6 m bis maximal 22,8 m frei bestimmbar.