Cutie pentru transport EUROFIX gri, Tip: EF4220

Cod articol.: 964486 EF4220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cushion Trax® (black)
Înălţime 220 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime utilă 225 mm
Adâncime utilă 355 mm
Material Polipropilenă
Culoarea gri
Forma mânerului Mâner cu trecere
Pregătit pentru capac da
depozitabil da
Tip produs Cutii cu standard european

Identificare și clasificare

Cod articol 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Număr producător 479C0048BL
Producător/responsabil SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descriere

Execuţie:

Recipient de transport pentru manipulare automată și manuală, din polipropilenă. Rezistent la majoritatea uleiurilor, acizilor și substanțelor alcaline, amortizarea zgomotului pe șinele de transport. Recipientul are o formă stabilă și este robust, iar pereții interiori sunt netezi, pentru o curățare facilă. Cu margini tari pentru stivuire; stivuirea este posibilă în condiții de siguranță până la 600 kg. Nervuri pentru o stabilitate ridicată a pereților. Compatibil cu toate recipientele cu standard european. Culoare gri.

Descărcări și documente

Produse potrivite