Set chei cu cap cu zig-zag OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 buc.

Cod articol.: 96401715
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 96401715
EAN / GTIN 4018754349968
Număr producător 96401715
L-Număr L60010 102871
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei combinate cu clichet de înaltă calitate, cu dimensiuni metrice, identice ale cheilor.
  • Cârligul integrat cu 72 de dinți permite un unghi de lucru de doar 5°.
  • Designul plat facilitează lucrul în spații restrânse.
  • Finisajul rotund remarcabil STAHLWILLE conferă cheilor cu inel cu clichet o senzație plăcută și anti-alunecare, pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Într-o pungă roll-up cu economie de spațiu pentru depozitare sigură și organizată.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Design plat
  • Poziția fălcilor 15°
  • Inel cu hexagon dublu
  • Cârlig integrat cu 72 de dinți, unghi de lucru 5°
  • Schimbarea direcției prin rotirea cheii
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • Într-o pungă robustă cu prindere cu scai din poliester
  • Inserțiile din plasă oferă o vedere a uneltei introduse
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo Stahlwille brodat

Caracteristică:

  • Model nr.: 17F/15
  • Domeniu: 8-24
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • Suprafaţă: cromat
  • Număr de unelte: 15
  • Greutate (g): 3060
  • Greutate kg: 03:06:00