Juego de llaves de trinquete OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pcs.

Número de artículo: 96401715
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 96401715
EAN / GTIN 4018754349968
Número del fabricante 96401715
Número L L60010 102871
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves combinadas de carraca de alta calidad con medidas métricas idénticas.
  • La carraca integrada de 72 dientes permite un ángulo de trabajo de sólo 5°.
  • El diseño plano facilita el trabajo en espacios reducidos.
  • El llamativo acabado redondo STAHLWILLE confiere a las llaves de estrella de carraca un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
  • En una bolsa enrollable que ahorra espacio para guardarlo de forma segura y organizada.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Diseño plano
  • Posición de la mandíbula 15
  • Anillo con doble hexágono
  • Carraca integrada con 72 dientes, ángulo de trabajo 5°.
  • Cambio de dirección girando la llave
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • N.° de modelo: 17F/15
  • Ajustar: 8-24
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Superficie: cromado
  • Cantidad de herramientas: 15
  • Peso (g): 3060
  • Peso en kg: 03:06