Jeu de clés à cliquet à douille OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pièces

Réf.: 96401715
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
Référence article 96401715
EAN / GTIN 4018754349968
Réf. fabricant 96401715
Article hors catalogue L60010 102871
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Jeu de clés mixtes à cliquet de haute qualité avec clés métriques de même taille.
  • Clé à cliquet intégrée avec 72 dents permettant un angle de travail de seulement 5°.
  • La conception plate facilite le travail dans les espaces de construction restreints.
  • La finition ronde caractéristique de STAHLWILLE confère aux clés mixtes à cliquet une prise en main agréable pour travailler en toute sécurité, même avec les mains couvertes d’huile.
  • Dans un sac à roulettes peu encombrant pour un rangement sûr et clair.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • modèle plat
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double six pans
  • cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5
  • Changement de direction par le retournement de la clé
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • En etui souple durable avec polyester fermeture auto-agrippante
  • les inserts en filet permettent de voir l’outil inséré
  • Protection sécurisée de loutil avec un encombrement minimal
  • Logo Stahlwille brodé

Caractéristique(s):

  • N° de modèle: 17F/15
  • Domaine: 8-24
  • Legierung Alliage: Chrome Alloy Steel, chromé
  • Surface: chromé
  • Nombre d’outils: 15
  • Poids (g): 3060
  • Poids kg: 03.06