Sada ráčnových klíčů OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 ks

Artiklové číslo: 96401715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96401715
EAN / GTIN 4018754349968
Číslo výrobce 96401715
L-číslo L60010 102871
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní sada ráčnových klíčů s metrickými klíči stejných velikostí.
  • Integrovaná ráčna se 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouhých 5°.
  • Plochá konstrukce usnadňuje práci ve stísněných prostorech.
  • Výrazná kulatá povrchová úprava STAHLWILLE dodává ráčnovým očkovým klíčům neklouzavý a příjemný pocit pro bezpečnou práci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • V sáčku na kolečkách, který šetří místo a umožňuje bezpečné a organizované skladování.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Plochý design
  • Poloha čelistí 15°
  • Kroužek s dvojitým šestihranem
  • Integrovaná ráčna se 72 zuby, pracovní úhel 5°
  • Změna směru otáčením klíče
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Model č.: 17F/15
  • Oblast: 8-24
  • Slitina: Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • Povrch: chromované
  • Počet kusů nářadí: 15
  • Hmotnost (g): 3060
  • Hmotnost kg: 3.06