Cutie de depozitare deschisă PE individuală, Tip: SB3Z

Cod articol.: 963321 SB3Z
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Înălţime 145 mm
Lăţime 210 mm
Adâncime 350 mm
Lăţime utilă 181 mm
Adâncime utilă 300 mm
Volum 7,3 l
Material Polietilenă (PE)
Poate fi stivuit ja
Blocaj în sertar nu
Posibilitate de inscripţionare Prin benzi de etichetat
Pregătit pentru Capac; Fereastră
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 963321 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801612
Număr producător 19200314 SB 3Z GRAU
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 914920, 928235, Multifix 928201 (însă nu Ref. SB2 şi SB3Z), pentru cărucioarele de montaj Cod 918583 Ref. TB3, pentru panourile de oprire Cod 940705 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 944003 − 944039 şi Cod 943901 până la 943907. În plus, cu suportul de cutii GARANT easyFix cod 955810 ref. 100 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare deschise cod 963321 ref. SB6 şi SB5 pe panourile perforate.

Notă:

Cutiile de depozitare deschise se livrează separat.