Suport din plastic, roşu, Numărul subdiviziunilor: 4

Cod articol.: 960620 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.443 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul subdiviziunilor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic
Culoarea roşu
Număr compartimente 4
Lățime canelură 34 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 150 mm
Înălţime 26 mm
Unitate specifică producătorului E
Lăţime în E 9
Adâncime în E 9
Recomandat pentru Sertare
Înălţime frontală 50 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cupe sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Număr producător 960620 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din plastic rezistent la şocuri (ABS), parte interioară crestată pentru compartimentarea cu ajutorul separatoarelor (împărţire 15 mm).

Aplicaţie:

16 suporturi individuale acoperă suprafaţa unui sertar de mărimea 36×36 E. Pentru păstrarea sculelor sensibile.

Notă:

Pentru seturi de cupe, consultaţi Cod 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.