Set de elemente de compartimentare pentru 1 sertar, Tip: M4+3+2

Cod articol.: 960445 M4+3+2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Material Plastic
Culoarea portocaliu; roşu

Identificare și clasificare

Cod articol 960445 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197372277
Număr producător 960445 M4+3+2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cupe din plastic rezistent la şocuri (ABS). Parte interioară crestată pentru compartimentare cu ajutorul plăcuţelor despărţitoare.
Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea tarozilor, alezoarelor, burghielor elicoidale etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 78×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 1326×612 mm.

Conţinut:

Cupă Cod 960620: 8 buc. Ref. 4; 8 buc. Ref. 3; 16 buc. Ref. 2
Separatoare Cod 960630: 20 buc. Ref. 4; 10 buc. Ref. 3; 20 buc. Ref. 2
Perete despărţitor cu fantă: 1 buc.