{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 150 mm | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Recomandat pentru lăţimea carcasei în G | 24 | |
| Recomandat pentru adâncimea carcasei în G | 28 | |
| Tip produs | Soclu |
| Cod articol | 958086 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406133252 | |
| Număr producător | 958086 24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |