GARANT easyFix Flex Power, Tip: 12V

Cod articol.: 957520 12V
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
948 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Flex Power
Caracteristici Protecție la supraîncărcare
Tip produs Alimentator
Tensiunea de ieşire 12 V
Curent de ieșire 7,5 A
Putere ieşire 90 W

Identificare și clasificare

Cod articol 957520 12V
EAN / GTIN 4069515041362
Număr producător 957520 12V
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu GARANT easyFix Flex Power, bateriile de 18 V de la toți producătorii importanți de scule electrice devin bănci de energie individuale, astfel încât bateriile pot fi utilizate pentru diverse aplicații: de exemplu, pentru încărcarea aparatelor electrice (dimensiune USB) sau pentru ajustarea flexibilă și rapidă a înălțimii bancurilor de lucru (dimensiune 12 V). Cu blocare sigură pe sistemele de perete perforate □ 9×9 mm în grilă de 37 mm, utilizabil și pentru aplicații mobile. Flex Power este pe deplin compatibil cu sistemul de baterii CAS fără utilizarea unui adaptor. Pentru acumulatoarele altor producători de scule electrice, este necesar un conector Scangrip cod 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), pentru acumulatoarele altor producători, consultați eShop-ul sub termenul de căutare „Scangrip Connector“. Interfața sistemului Scangrip Connect oferă protecție automată împotriva descărcării profunde, precum și protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii. Cu comutator pornit/oprit pentru a deconecta toate dispozitivele conectate de la sursa de alimentare. Indicator pentru nivelul bateriei cu 5 bare LED (sunt afișate nivelurile bateriei de 10, 25, 50, 75 și 100%). Cu LED de stare: indică atunci când este conectată o sarcină activă.
Conectare prin conector cu contacte lipite, ștecăr Weipu (putere maximă de ieșire de 90 W), inclus în pachetul de livrare.
Sfat de aplicare: 24V / 7,5 A (180 W) pot fi utilizate prin conectarea a 2 × Flex Power Gr. 12V în serie.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi, în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Adaptat pentru:

Baterii de la AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
următoarele adaptoare pentru acumulatoare:
AEG/RIDGID US cod 03.6158C;
BERNER cod 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE cod 03.6140C;
BOSCH GREEN cod 03.6141C;
DEWALT cod 03.6142C;
EINHELL cod 03.6143C;
FEIN cod 03.6144C;
FESTOOL cod 03.6153C;
FLEX cod 03.6145C;
HAZET cod 03.6146C;
HIKOKI cod. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) cod 03.6157C;
NGERSOLL cod 03.6152C;
MAKITA cod 03.6148C;
MILWAUKEE cod 03.6149;
PANASONIC cod 03.6157;
RIDGID cod 03.6154;
RUPES cod 03.6159;
SNAP-ON cod 03.6151;
WÜRTH cod 03.6150

Livrare:

Include 2 × plăci de bază GARANT easyFix nr. 955820 dimensiunea 2 pentru fixarea pe pereți perforați.

Notă:

Nu este potrivit pentru încărcarea bateriilor. Bateriile producătorului trebuie încărcate cu unități de încărcare originale.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Potrivită pentru uz industrial și privat.
  • Protecție împotriva prafului conform IP 20, respectați instrucțiunile de utilizare ale bateriilor utilizate.
  • Utilizați cabluri cu diametrul potrivit pentru conector.
  • Numai pentru uz interior.
  • Pentru utilizare cu baterii CAS sau alte baterii cu sistem SCANGRIP CONNECT.
  • 1 buc.
  • SP1310 / P2II conector drept de la Weipu inclus.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu acoperiți aparatul - pericol de supraîncălzire.
  • Nu utilizați aparatul dacă carcasa este deteriorată.
  • Nu deschideți carcasa.
  • A se păstra departe de căldură, ulei și obiecte ascuțite.
  • Nu depozitați în apropierea substanțelor chimice corozive sau agresive sau a solvenților.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyFix" Vedeţi-le pe toate