GARANT easyFix Flex Power, Typ: 12V

Artikel-Nr.: 957520 12V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
715 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eigenschaften Überladungsschutz
Serie easyFix
Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Flex Power
Produktart Netzteil
Ausgangsspannung 12 V
Ausgangsstrom 7,5 A
Ausgangsleistung 90 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957520 12V
EAN / GTIN 4069515041362
Herstellernummer 957520 12V
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit der GARANT easyFix Flex Power werden 18 V Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller zu individuellen Powerbanks, so dass die Akkus für verschiedene Anwendungen genutzt werden können: beispielsweise zum Laden von Elektrogeräten (Gr. USB) oder zur flexiblen und schnellen Höhenverstellung von Werkbänken (Gr. 12 V). Mit sicherer Verrastung an Lochwandsystemen □ 9×9 mm in 37-mm-Raster, auch für mobile Anwendungen nutzbar. Die Flex Power ist voll kompatibel mit dem CAS-Akkusystem ohne Verwendung eines Adapters. Für Akkus anderer Elektrowerkzeughersteller wird ein Scangrip Connector Nr. 081237 benötigt (Milwaukee, Fein, Bosch), für weitere Hersteller-Akkus siehe eShop unter Suchbegriff „Scangrip Connector“. Über die Schnittstelle des Scangrip Connect Systems ist ein automatischer Schutz vor Tiefenentladung sowie Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung vorhanden. Mit Ein-/Ausschalter, um alle angeschlossenen Geräte von der Energiezufuhr zu trennen. Akkustandsanzeige mit 5 LED-Balken (Akkustände von 10, 25, 50, 75 und 100% werden angezeigt). Mit Status-LED: zeigt an, wenn aktiver Verbraucher angeschlossen ist.
Anschluss über Steckverbinder mit Lötkontakten, Weipu-Stecker (90 W maximale Ausgangsleistung), im Lieferumfang enthalten.
Anwendungstipp: Durch In-Reihe-Schaltung von 2 × Flex Power Gr. 12V können 24V / 7,5 A (180 W) genutzt werden.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Akkus von AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
folgende Akku-Adapter:
AEG/RIDGID US Nr. 03.6158C;
BERNER Nr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE Nr. 03.6140C;
BOSCH GREEN Nr. 03.6141C;
DEWALT Nr. 03.6142C;
EINHELL Nr. 03.6143C;
FEIN Nr. 03.6144C;
FESTOOL Nr. 03.6153C;
FLEX Nr. 03.6145C;
HAZET Nr. 03.6146C;
HIKOKI Nr. 03.6147C;
HILTI (21.6 V) Nr. 03.6157C;
NGERSOLL Nr. 03.6152C;
MAKITA Nr. 03.6148C;
MILWAUKEE Nr. 03.6149;
PANASONIC Nr. 03.6157;
RIDGID Nr. 03.6154;
RUPES Nr. 03.6159;
SNAP-ON Nr. 03.6151;
WÜRTH Nr. 03.6150

Lieferumfang:

Inklusive 2 × GARANT easyFix Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2 zur Befestigung an Lochwänden.

Hinweis:

Nicht zum Laden von Akkus geeignet. Herstellerakkus müssen mit Original-Ladeeinheiten geladen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für industriellen und privaten Gebrauch geeignet.
  • Geschützt gegen Staub gemäß IP 20 Gebrauchsanweisung der verwendeten Batterien beachten.
  • Geeignete Durchmesser der Kabel für den Stecker verwenden.
  • Nur für Innenbereich.
  • Zur Verwendung mit CAS-Batterien oder anderen Batterien mit SCANGRIP CONNECT-System.
  • 1 St.
  • SP1310 / P2II gerader Stecker von Weipu enthalten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht starker Hitze, direktem Sonnenlicht oder offenen Flammen aussetzen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Gerät nicht abdecken - Gefahr von Überhitzung.
  • Bei beschädigtem Gehäuse Gerät nicht weiterverwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Gerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen fernhalten.
  • Nicht in Nähe von ätzenden oder aggressiven chemischen Substanzen oder Lösungsmitteln lagern.