GARANT Uni Line Z-Tower Formă U, mobil, Tip: SM

Cod articol: 955455 SM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Egalizarea înălţimii la intervale 37
Serie Tower Z
Înălţime 1.095 mm
Lăţime 720 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă 540 mm
Adâncime utilă 510 mm
Blat de lucru grosime 25 mm
Înălţime utilă compartiment Tower 850 mm
⌀ roţii 125 mm
Greutate 69 kg
Tip produs Coloană cu panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Număr producător 955455 SM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT Uni Line Z-Tower de jumătate din înălţime, cu placă de aşezare din bambus, cu grosime de 25 mm. Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix. În spate cu şină cu perie pentru trecerea cablurilor precum şi cu treceri suplimentare pentru cablu. Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea informaţiilor. Cu utilizare variabilă şi universală pentru diverse utilizări şi echipări. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M.
Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Accesorii precum table indicatoare, elemente ataşabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uşi şi mânere de împingere, găsiţi la Cod 955474955499.