Set de suporturi cu suport pentru role de hârtie, Tip: W1

Cod articol: 955499 W1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diamond Stat™
Lăţimea maximă a rolelor 43 cm
Muchie de rupere cu dinţi întăriţi cu fibră de sticlă da
Adaptat pentru role de hârtie cu ⌀ manşon 71 mm - 73 mm
Elementele de fixare sunt incluse în setul de livrare da
Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Număr producător 955499 W1

Descriere

Execuţie:

Set de suporturi, inclusiv suport pentru role de hârtie. Recomandat pentru UNI Tower Ref. L.

Livrare:

3 suporturi, suport pentru role de hârtie Cod 089160 Ref. W1 culoare turcoaz.

Culoare:

Antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Serveţele de hârtie potrivite găsiți la codurile 089103, 089105, 089127.