Set de foarfeci, Număr de scule: 5

Cod articol.: 954883 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 5
Greutate 1,3 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954883 5
EAN / GTIN 2050002004498
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954883: 1 buc.
GARANT Foarfecă combinată Cod 763030 Ref. 205: 1 buc.
GARANT Foarfecă combinată Cod 763040 Ref. 205: 1 buc.
Ideal Foarfecă de tablă Cod 766000 Ref. 260: 1 buc.
GARANT Foarfecă electrică Cod 768850 Ref. 140: 1 buc.
GARANT Foarfecă de lucru Cod 769240 Ref. 210: 1 buc.