• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de instrumente de dezizolare, Număr de scule: 4

Cod articol.: 954387 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 4 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 200 mm
Lungime 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 200 mm
Adâncime spumă 250 mm
Înălțimea totală a spumei 30 mm
Spumă pre-laserizată ja
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Greutate totală 0,503 kg
Mobilitate +
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954387 4
EAN / GTIN 2050002004313
Număr producător 954387 4
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954387: 1 buc.
Dispozitiv de verificare a tensiunii PB Swiss Tools nr. 665020 măr. 2,5: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 140: 1 buc.
JOKARI Clește de dezizolat cabluri Cod 728065 Ref. 8 –13: 1 buc.
GARANT Clește de dezizolat Cod 728613 Ref. 6: 1 buc.