Assortiment d'outils de dénudage 4

Réf.: 954387 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Nombre d'outils 4
Poids 0,503 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954387 4
EAN / GTIN 2050002004313

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954387: 1 pièce
Testeur de tension PB Swiss Tools 665020 réf. 2,5: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 725310 réf. 140: 1 pièce
Dénudeur JOKARI 728065 réf. 8 -13: 1 pièce
Pince à dénuder GARANT 728613 réf. 6: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange