Izoliacijos nuėmimo įrankių rinkiniai 4

Prekės Nr.: 954387 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 4
Įrankių skaičius 4
Svoris 0,503 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954387 4
EAN / GTIN 2050002004313

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954387: 1 vnt.
PB Swiss Tools įtampos matuoklis Nr. 665020 dyd. 2,5: 1 vnt.
GARANT žnyplės Nr. 725310 dyd. 140: 1 vnt.
JOKARI laidų izoliacijos nuėmiklis Nr. 728065 dyd. 8 –13: 1 vnt.
GARANT izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728613 dyd. 6: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys