{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených dílů | 4 ks | |
| Výška | 75 mm | |
| Šířka | 200 mm | |
| Délka | 250 mm | |
| Typ ukládání a skladování | Vložka z tvrzené pěny | |
| Šířka pěnové hmoty B | 200 mm | |
| Hloubka pěny T | 250 mm | |
| Celková výška pěny H | 30 mm | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Nejmenší vhodná výška čela zásuvky | 75 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Šířka v G | 8 | |
| Hloubka v G | 10 | |
| Materiál pěnové hmoty | Polyetylen (PE) | |
| Hmotnost celkem | 0,503 kg | |
| Mobilita | + | |
| Druh produktu | Sady nářadí |
| Katalogové číslo | 954387 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002004313 | |
| Číslo výrobce | 954387 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |