Set de cleşti, Număr de scule: 5

Cod articol: 954188 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×16
Lăţime 200 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 16
Număr de scule 5
Execuţie cu cleşti
Greutate 0,978 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954188 5
EAN / GTIN 2050002041929
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954188: 1 buc.
KNIPEX Cleşte universal Cod 701500 Ref. 160: 1 buc.
KNIPEX Cleşte drept cu fălci rotunde plate Cod 713150 Ref. 160: 1 buc.
KNIPEX Cleşte cu tăiere laterală Cod 724900 Ref. 160: 1 buc.
KNIPEX Cleşte pentru instalatori Cod 705800 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.