{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×16 | |
| širina | 200 mm | |
| Dubina | 400 mm | |
| Širina u G | 8 | |
| Dubina u G | 16 | |
| Broj alata | 5 | |
| Izvedba | s kliještima | |
| Težina | 0,978 kg | |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
| Broj artikla | 954188 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002041929 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |