{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Flachrundzange gerade, poliert, ganze Länge: 125mm | |
| Tip clește | Cleşte cu fălci rotunde late | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund; ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 27 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 13 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | șlefuit; Dințat | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Înălțime vârf A | 1,8 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale) | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 713150 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773015932 | |
| Număr producător | 25 01 125 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |