Cleşte universal, polizat, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 701500 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,8 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 2,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Clește negru fosfatat, capul lustruit
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Număr producător 03 01 140
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.