Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat, Lungimea totală: 100mm

Cod articol: 705800 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cobra
Lungimea totală 100 mm
Suprafaţă negru fosfatat, capul lustruit
Deschidere pentru hexagon 28 mm
Deschidere pentru ţevi 1 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 11
Standard DIN ISO 8976
Mâner striat-transversal
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Reglare rapidă nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Număr producător 87 00 100
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Clește negru fosfatat, cap lustruit.
Reglare rapidă fină, cu o mână, fără buton, prin împingere. Mânere striate la exterior.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Accesorii opţionale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.