Set de chei tubulare 3/8 inch, Număr de scule: 24

Cod articol.: 953707 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
24 buc.
Lățime spumă
200 mm
Nuanță, gri
Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit
Hartschaumeinsatz Deckschicht
Adâncime spumă
250 mm
Înălțime spumă
30 mm
Lățime spumă în G
8
Adâncime spumă în G
10
potrivit pentru înălțime sertar min.
75 mm
Denumirea producătorului
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Ambalaj
spumă/spumă dură
Număr de unelte
24
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
3/8 inch
Culoarea
gri
Tip produs
articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă
cromat; polizat
Set/ garnitură
da
Acţionare
Locaş pătrat
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128
Număr producător 953707 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953707: 1 buc.
GARANT Bit hexagonal Cod 637125 Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.
GARANT Bit pentru şurubelniţă hexagonală Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: Câte 1 buc.
GARANT Clichet reversibil Cod 635025 Ref. 3/8: 1 buc.
GARANT Prelungitor Cod 635429 Ref. 75; 125: Câte 1 buc.
GARANT Mâner tip T Cod 635729 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică Cod 636229 Ref. 3/8: 1 buc.