Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 24

Artiklové číslo: 953707 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 24 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Hartschaumeinsatz Deckschicht
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá
Počet kusů nářadí 24
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128
Číslo výrobce 953707 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).
Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953707: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks
6hranná vložka šroubováku GARANT č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 635025 vel. 3/8: 1 ks
GARANT prodloužení č. 635429 vel. 75; 125: po 1 ks
GARANT příčná rukojeť č. 635729 vel. 200: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 636229 vel. 3/8: 1 ks